C6 ASHA 25 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung, 90°-Anstellung

Artikel-Nr.: L24120 2350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2350
EAN / GTIN 7291075344820
Herstellernummer 4509725

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 71 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 46 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 109 mm
  • Kraglänge (LPR) 71 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb